Rouleau à peinture en mohair 10 cm

Réf.: 705271
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 unités
  • Etapes de la commande : 20 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, beige Ivoire
Pièce décrite, Ivoire Walzenbezug; Kunststoffkern; Stirnseite; Kunststoffkern; Stirnseite
Couleur beige; vert
Type de produit rouleaux à peindre
Longueur 10 cm
Diamètre extérieur 35 mm
Diamètre trou 9 mm
Hauteur des poils/pôles 4 mm
Pour vernis à base de solvants
Arrondissement frontal du rouleau oui
Résistant aux solvants oui
Avec monture non

Identification et classification

Référence article 705271
EAN / GTIN 4250560500809
Réf. fabricant 705271
Article hors catalogue L00760 149
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Rouleau à peindre en mohair 4 mm Pour les surfaces les plus fines. Poils de chèvre purs de haute qualité. Particulièrement adapté aux matériaux de peinture visqueux et à forte teneur en solvants, y compris les systèmes de peinture 2K. Système à étriers enfichables 6 mm.