{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur, beige | Ivoorkleurig | |
| beschreven onderdeel, Ivoorkleurig | Walzenbezug; Kunststoffkern; Stirnseite; Kunststoffkern; Stirnseite | |
| Kleur | beige; groen | |
| Producttype | verfroller | |
| Lengte | 10 cm | |
| Buitendiameter | 35 mm | |
| Diameter gat | 9 mm | |
| Poollengte | 4 mm | |
| Geschikt voor | lakken met oplosmiddelen | |
| Kopse afronding van de roller | ja | |
| Oplosmiddelbestendig | ja | |
| Inclusief beugel | nee |
| Artikelnummer | 705271 | |
| EAN/GTIN | 4250560500809 | |
| Nummer fabrikant | 705271 | |
| L-nummer | L00760 149 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |