• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lackierwalze Mohair 10 cm

Artikel-Nr.: 705271
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, beige Elfenbein
beschriebenes Teil, Elfenbein Walzenbezug; Kunststoffkern; Stirnseite; Kunststoffkern; Stirnseite
Farbe beige; grün
Produktart Farbroller
Länge 10 cm
Durchmesser außen 35 mm
Durchmesser Loch 9 mm
Flor-/ Polhöhe 4 mm
geeignet für lösemittelhaltige Lacke
stirnseitige Abrundung des Rollers ja
Lösemittelbeständig ja
Inklusive Bügel nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 705271
EAN / GTIN 4250560500809
Herstellernummer 705271
L-Nummer L00760 149
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lackierwalze Mohair 4 mm Für feinste Oberflächen
  • Hochwertiges, reines Ziegenhaar
  • Besonders geeignet für zähflüssige und stark lösemittelhaltige Anstreichmaterialien, auch 2K-Lacksysteme
  • Steckbügel-System 6 mm.

Merkmal:

  • 10 cm
  • Ø 17 mm
  • Florhöhe 4 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit