Rolă de vopsit Mohair 10 cm

Cod articol.: 705271
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăți
  • Pași de comandă: 20 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, bej Fildeș
partea descrisă, Fildeș Walzenbezug; Kunststoffkern; Stirnseite; Kunststoffkern; Stirnseite
Culoarea bej; verde
Tip produs Trafalete
Lungime 10 cm
Diametru exterior 35 mm
Diametrul găurii 9 mm
Înălțime plat/stâlp 4 mm
Recomandat pentru Lacuri cu conţinut de solvent
Rotunjire de la un capăt la altul a turnichetului da
Rezistent la solvenţi da
Include consolă nu

Identificare și clasificare

Cod articol 705271
EAN / GTIN 4250560500809
Număr producător 705271
L-Număr L00760 149
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Rolă de vopsit Mohair 4 mm Pentru suprafețe foarte fine. Păr de capră pur, de înaltă calitate. Deosebit de potrivit pentru materiale de vopsire vâscoase și cu conținut ridicat de solvenți, inclusiv sisteme de lacuri 2K. Sistem cu clemă de fixare 6 mm.