Rodillo para pintar, mohair, 10 cm

N.º do artigo: 705271
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Dados Técnicos

Cor, bege Marfim
peça descrita, Marfim Walzenbezug; Kunststoffkern; Stirnseite; Kunststoffkern; Stirnseite
Cor beis; verde
Tipo de produto rolo de pintura
Comprimento 10 cm
Diâmetro exterior 35 mm
Diâmetro do furo 9 mm
Altura do pelo 4 mm
Para vernizes com solventes
Arredondamento frontal do rolo sim
Resistente a solventes sim
Com aro não

Identificação e classificação

Número do artigo 705271
EAN/GTIN 4250560500809
Número do fabricante 705271
Número L L00760 149
Fabricante/responsável NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrição

Descrição:

Rodillo de pintura Mohair 4 mm Para superficies muy finas. Pelo de cabra puro de alta calidad. Especialmente adecuado para materiales de pintura viscosos y con alto contenido en disolventes, así como para sistemas de pintura 2K. Sistema de estribos enchufables de 6 mm.