Malířský váleček mohér 10 cm

Artiklové číslo: 705271
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Béžová Slonová kost
Popsaná část, Slonová kost Walzenbezug; Kunststoffkern; Stirnseite; Kunststoffkern; Stirnseite
Barva Béžová; Zelená
Druh produktu Malířský váleček
Délka 10 cm
Průměr vnější 35 mm
Průměr otvoru 9 mm
Výška piloty/stožáru 4 mm
Vhodné pro Laky obsahující rozpouštědla
Zaokrouhlování válečku na čele ano
Odolnost vůči rozpouštědlům ano
Včetně třmenu ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 705271
EAN / GTIN 4250560500809
Číslo výrobce 705271
L-číslo L00760 149
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

  • Lakovací váleček Mohair 4 mm Pro nejjemnější povrchy
  • Vysoce kvalitní, čistá kozí srst
  • Zvláště vhodný pro viskózní nátěrové hmoty s vysokým obsahem rozpouštědel, včetně dvousložkových lakových systémů
  • Systém zasouvacích třmenů 6 mm.

Charakteristika:

  • 10 cm
  • Ø 17 mm
  • Výška vlasu 4 mm