Zaciski widełkowe, fazowane

Nr art.: 70425
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość L 500 mm
Szerokość B 22 mm
Głębokość przesunięcia A2 10 mm
Szerokość szczeliny 20 mm
Min. wysokość mocowania 50 mm
Norma DIN 6315 C
Śruby mocujące 3/4; M20; M22
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70425
EAN / GTIN 4020772070427
Numer producenta 70425
Numer L L30130 33
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zaciski widełkowe, fazowane, ze stali poddanej obróbce cieplnej, lakierowane.

Cecha szcz.:

  • B1: 22 *
  • L: 500
  • do
    śruby mocującej
    metrycznej.: M20 M22
  • do
    śruby mocującej w
    calach: 3/4
  • A: 50
  • B2: 62
  • B3: 20
  • B4: 10
  • Masa: 7500 g