Morsetto a forcella, smussato

Codice art.: 70425
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza L 500 mm
Larghezza B 22 mm
Profondità spalla A2 10 mm
Larghezza fessura 20 mm
Altezza di serraggio min. 50 mm
Normativa DIN 6315 C
Viti di serraggio 3/4; M20; M22
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70425
EAN / GTIN 4020772070427
Codice del produttore 70425
Numero-L L30130 33
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a forcella, smussato, acciaio temprato, verniciato.

Proprietà:

  • B1: 22 *
  • L: 500
  • per
    Vite di serraggio
    metr.: M20 M22
  • per
    Vite di serraggio
    pollici: 3/4
  • A: 50
  • B2: 62
  • B3: 20
  • B4: 10
  • peso: 7500 g