Clemă furcă, teșită

Cod articol.: 70425
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime L 500 mm
Lăţime B 22 mm
Adâncimea tocului A2 10 mm
Lățime fantă 20 mm
Înălțime de strângere min. 50 mm
Standard DIN 6315 C
Şuruburi de strângere 3/4; M20; M22
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 70425
EAN / GTIN 4020772070427
Număr producător 70425
L-Număr L30130 33
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Clemă furcă, teșită, oțel călit, vopsită.

Caracteristică:

  • B1: 22 *
  • L: 500
  • pentru
    Şurub de strângere
    metr.: M20 M22
  • pentru
    Şurub de strângere
    Inch: 3/4
  • A: 50
  • B2: 62
  • B3: 20
  • B4: 10
  • greutate: 7500 g