Collier de fourche, biseauté

Réf.: 70425
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 500 mm
Largeur B 22 mm
Profondeur d’épaulement A2 10 mm
Largeur fente 20 mm
Hauteur de serrage min. 50 mm
Norme DIN 6315 C
Vis de serrage 3/4; M20; M22
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 70425
EAN / GTIN 4020772070427
Réf. fabricant 70425
Article hors catalogue L30130 33
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince à fourche, biseautée, acier trempé, peint.

Caractéristique(s):

  • B1: 22 *
  • L: 500
  • pour
    Vis de serrage
    metr.: M20 M22
  • pour
    Vis de serrage
    Pouce: 3/4
  • A: 50
  • B2: 62
  • B3: 20
  • B4: 10
  • Poids: 7500 g