{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka L | 500 mm | |
| Šířka B | 22 mm | |
| Hloubka paty A2 | 10 mm | |
| Šířka zářezu | 20 mm | |
| Upínací výška min. | 50 mm | |
| Norma | DIN 6315 C | |
| Upínací šrouby | 3/4; M20; M22 | |
| Druh produktu | Upínací příložka |
| Katalogové číslo | 70425 | |
| EAN / GTIN | 4020772070427 | |
| Číslo výrobce | 70425 | |
| L-číslo | L30130 33 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |