Gaffelklemme, affaset

Art.-nr.: 70425
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde L 500 mm
Bredde B 22 mm
Ansatsdybde A2 10 mm
Bredde, spalte 20 mm
Spændhøjde, min. 50 mm
Standard DIN 6315 C
Spændeskruer 3/4; M20; M22
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 70425
EAN/GTIN 4020772070427
Producentnummer 70425
L-nummer L30130 33
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Gaffel klemme, affaset, hærdet stål, malet.

Egenskab:

  • B1: 22 *
  • L: 500
  • til
    Spændeskrue
    metr.: M20 M22
  • til
    Spændeskrue
    tommer: 3/4
  • A: 50
  • B2: 62
  • B3: 20
  • B4: 10
  • Vægt: 7500 g