• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelspanneisen, abgeschrägt

Artikel-Nr.: 70425
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge L 500 mm
Breite B 22 mm
Absatztiefe A2 10 mm
Breite Schlitz 20 mm
Spannhöhe min. 50 mm
Norm DIN 6315 C
Spannschrauben 3/4; M20; M22
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70425
EAN / GTIN 4020772070427
Herstellernummer 70425
L-Nummer L30130 33
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gabelspanneisen, abgeschrägt, Vergütungsstahl, lackiert.

Merkmal:

  • B1: 22 *
  • L: 500
  • für
    Spannschraube
    metr.: M20 M22
  • für
    Spannschraube
    Zoll: 3/4
  • A: 50
  • B2: 62
  • B3: 20
  • B4: 10
  • Gewicht: 7500 g