Abrazadera de horquilla biselada

Número de artículo: 70425
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud L 500 mm
Anchura B 22 mm
Profundidad de escalón A2 10 mm
Ancho de ranura 20 mm
Altura de sujeción mín. 50 mm
Norma DIN 6315 C
Tornillo de amarre 3/4; M20; M22
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 70425
EAN / GTIN 4020772070427
Número del fabricante 70425
Número L L30130 33
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de horquilla, biselada, de acero templado, pintada.

Característica:

  • B1: 22 *
  • L: 500
  • para
    Tornillo de amarre
    metr.: M20 M22
  • para
    Tornillo de amarre
    pulg.: 3/4
  • A: 50
  • B2: 62
  • B3: 20
  • B4: 10
  • Peso: 7500 g