{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina L | 500 mm | |
| Širina B | 22 mm | |
| Globina previsa A2 | 10 mm | |
| Širina reža | 20 mm | |
| Upogibna višina min. | 50 mm | |
| Standard | DIN 6315 C | |
| Vpenjalni vijaki | 3/4; M20; M22 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
| Številka izdelka | 70425 | |
| EAN/GTIN | 4020772070427 | |
| Številka proizvajalca | 70425 | |
| L-število | L30130 33 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |