Taśma samoprzylepna do klisz 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1520, fioletowa, 457 mm x 4,57 m, 0,5 mm

Nr art.: 7000115852
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Cushion-Mount™ Plus
Oznaczenie producenta 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520
Kolor Fioletowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Montaż
Właściwości Usuwanie bez pozostałości; elastyczne
Długość L 4,57 m
Szerokość B 457 mm
Grubość S 0,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000115852
EAN / GTIN 50051115251011
Numer producenta 7000115852
Numer L L01130 103091
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma samoprzylepna do montażu klisz 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1520 służy do łatwego mocowania klisz fleksograficznych na cylindrach lub tulejach. Zapewnia wysoką jakość w szybkim druku kombinowanym. Nasza folia ochronna Easy Mount tworzy mikrokanały po obu stronach kleju. Dzięki rombowemu wzorowi siatki powstaje ciągła i trwała sieć mikrokanałów w warstwie kleju, która umożliwia ucieczkę powietrza między taśmą samoprzylepną a cylindrem/tuleją oraz między taśmą samoprzylepną a kliszą. Klej na stronie (zwróconej w stronę kliszy) pokrytej folią ochronną został opracowany specjalnie z myślą o płytach fotopolimerowych. Charakteryzuje się dużą przyczepnością podczas drukowania, a po zakończeniu pozwala na łatwe zdjęcie płyty drukarskiej. Klej na stronie (zwróconej w stronę cylindra) bez folii ochronnej został opracowany specjalnie z myślą o cylindrach drukarskich/rękawach. Dzięki temu taśma klejąca jest łatwa do nakładania podczas montażu i można ją bez śladów usunąć podczas demontażu.

Zaleta:

  • Fioletowa taśma montażowa do płyt fleksograficznych z mikrokanałami w warstwie kleju
  • Grubość 0,51 mm
  • średnio twarde
  • Minimalne tolerancje grubości pozwalają drukarni na stosowanie różnych gęstości pianki w ramach jednego zlecenia drukowania w celu optymalizacji jakości druku
  • Folia ochronna tworzy mikrokanały po obu stronach taśmy klejącej.
  • Wzór siatki w kształcie rombów umożliwia ucieczkę powietrza uwięzionego między taśmą a cylindrem/tuleją oraz między taśmą a kliszą.
  • Zwiększa to wydajność, skraca czas realizacji i pozwala uniknąć braków w druku.
  • Folia ochronna powoduje powstanie mikrokanalików w kształcie rombów w kleju
  • Łatwe zdejmowanie kliszy z taśmy do klisz bez pozostawiania śladów kleju
  • Taśmę z kliszą można łatwo usunąć z rękawa lub
  • Stalowy cylinder tłoczny
  • Druk fleksograficzny, drukarka fleksograficzna
  • Piankowa taśma samoprzylepna do klisz do druku fleksograficznego

Zalecenie:

  • Nadają się do najdrobniejszych rozmiarów siatki oraz nowych technik reprodukcji, takich jak NX, HD i MC
  • Stworzone specjalnie z myślą o najbardziej wymagających klientach
  • z powodzeniem stosowane na całym świecie