• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

3M™ Cushion-Mount™ Nastro per stampa flessografica E1520, 457 mm X 5 m

Codice art.: 7000115852
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Serie Cushion-Mount™ Plus
Denominazione originale prodotto 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520
Colore viola
Numero nastri adesivi 1 pz.
Materiale copertura del sistema di separazione Carta antiadesiva siliconata
Contenuto Pezzo singolo
Tipo di prodotto Nastri adesivi
Tipo di nastro adesivo Su due lati
Materiale di supporto Espanso PE
Adesivo Acrilato
Campo di applicazione Campo interno
Applicazione Montaggio
Caratteristiche Rimozione priva di residui; autoadesivo
Lunghezza 4,57 m
Larghezza 457 mm
Spessore 0,5 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000115852
EAN / GTIN 50051115251011
Codice del produttore 7000115852
Numero-L L01130 103091
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro di montaggio piastre 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1520 con adesivo per il facile montaggio è stato creato per il montaggio delle piastre di stampa flessografica sui cilindri o i manicotti. Viene utilizzato per la stampa ad elevata velocità e alta qualità con gamma di colori più ampia. Il nostro liner Easy Mont crea micro canali in entrambe le superfici adesive. Il motivo intrecciato crea una rete continua e permanente di micro canali nell'adesivo, consentendo così all'aria di fuoriuscire tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra. L'adesivo sul lato con liner (lato clichè) del nastro è ideato per il montaggio dei clichè fotopolimerici, presenta eccellente tenuta sulla pressa e facilità di rimozione del clichè durante lo smontaggio. L'adesivo sul lato senza liner (lato cilindro) del nastro è ideato per il montaggio sui cilindri di stampa flessografica o sui manicotti, fornendo una facile applicazione al momento del montaggio e una facile rimozione durante lo smontaggio.

Vantaggi:

  • Nastro di montaggio della piastra per flessografia, viola
  • Spessore 0,51 mm
  • Media
  • Il controllo del calibro uniforme consente alla stampante di utilizzare più densità della schiuma in relazione a un lavoro di stampa per ottimizzare la qualità della stampa
  • Il liner per montaggio rapido presenta micro canali in entrambe le superfici adesive.
  • Il motivo incrociato consente la fuoriuscita dell'aria tra il nastro e il cilindro/manicotto e tra il nastro e la piastra.
  • La produttività risulta aumentata, il tempo totale di manipolazione risulta ridotto e i difetti di stampa vengono eliminati

Raccomandazioni:

  • Adatto per le larghezze dello schermo più sottili e nuove tecniche reprografiche come NX, HD e MC
  • Progettato appositamente per le esigenze più elevate
  • Utilizzo riuscito in tutto il mondo