Bandă de montare a plăcilor 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1520

Cod articol.: 7000115852
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăți
  • Pași de comandă: 3 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie Cushion-Mount™ Plus
Denumirea producătorului 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520
Culoarea violet
Număr de benzi adezive 1 buc.
Material capac sistem separator Hârtie adezivă siliconizată
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Cu două tăişuri
Material de bază Spumă PE
Adeziv Acrilat
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Asamblare
Caracteristici elastic; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime L 4,57 m
Lăţime B 457 mm
Concentrație S 0,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000115852
EAN / GTIN 50051115251011
Număr producător 7000115852
L-Număr L01130 103091
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda clișeică 3M™ Cushion-Mount™ plus E1520 este utilizată pentru montarea ușoară a plăcilor flexografice pe cilindri sau pe manșoane. Permite o calitate ridicată în imprimarea combinată de mare viteză. Pelicula noastră de protecție Easy Mount creează microcanale pe ambele părți ale adezivului. Modelul de grilă în formă de diamant creează o rețea continuă și permanentă de micro-canale în filmul adeziv, permițând aerului să iasă între banda adezivă și cilindru/manșon și între banda adezivă și clișeu. Adezivul de pe lateral cu folie protectoare (cu fața spre clișeu) a fost special dezvoltat pentru plăcile fotopolimerice. Are o forță de menținere ridicată în timpul procesului de imprimare și permite îndepărtarea ușoară a plăcii de presiune după aceea. Adezivul de pe lateral (orientat spre cilindru) fără folie de protecție a fost dezvoltat special pentru imprimarea cilindrilor/manșoanelor. Aceasta asigură faptul că banda adezivă este ușor de aplicat în timpul asamblării și este curată pentru a fi scoasă în timpul dezasamblării.

Avantaj:

  • Bandă de montare violet pentru plăci flexo cu micro canale în stratul adeziv
  • Grosime 0,51 mm
  • semi-dur
  • Toleranțele minime de grosime permit imprimantei să utilizeze mai multe densități de spumă într-o operație de imprimare pentru a optimiza calitatea imprimării
  • Filmul de protecție creează microcanale pe ambele părți ale benzii.
  • Modelul de grilă în formă de diamant permite evacuarea aerului prins între bandă și cilindru/manșon și între bandă și clișeu.
  • Acest lucru crește productivitatea, reduce timpii de execuție și previne defectele de imprimare.
  • Filmul de protecție creează micro-canale în formă de diamant în adeziv
  • Dezasamblarea ușoară a clișeului de pe banda clișeului fără reziduuri adezive
  • Banda clișeică poate fi îndepărtată curat din manșon sau
  • Cilindri de presiune din oțel
  • Imprimare flexografică, imprimante flexografice
  • Bandă clișeică extinsă pentru imprimare flexografică

Recomandare:

  • Potrivit pentru cele mai fine lățimi ale ecranului și pentru noile tehnici reprogragrafice, cum ar fi NX, HD și MC
  • Special conceput pentru cele mai înalte cerințe
  • Utilizare de succes la nivel mondial