Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1520

Réf.: 7000115852
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 unités
  • Etapes de la commande : 3 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série Cushion-Mount™ Plus
Référence fabricant 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520
Couleur violet
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat mousse PE
Masse adhésive Acrylate
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Montage
Caractéristiques elimination sans résidus; élastique
Longueur L 4,57 m
Largeur B 457 mm
Epaisseur S 0,5 mm

Identification et classification

Référence article 7000115852
EAN / GTIN 50051115251011
Réf. fabricant 7000115852
Article hors catalogue L01130 103091
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1520, avec adhésif de montage aisé, est conçu pour le montage des plaques d'impression flexographique sur des cylindres ou des manchons. Il fournit une qualité supérieure pour l'impression à vitesse élevée avec des inversions de type fin et une gamme de couleurs étendue. Notre protection de montage aisé crée des microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré crée un réseau continu et permanent de microcanaux dans l'adhésif, ce qui permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. Du côté protégé (côté plaque) du ruban, l'adhésif, conçu pour le montage des plaques photopolymères, possède une excellente performance sur la presse et se retire proprement de la plaque lors du démontage. L'adhésif sur le côté non protégé (côté cylindre) du ruban est conçu pour être monté sur les cylindres ou les manchons d'impression flexographique, permettant une application facile lors du montage et un enlèvement propre lors du démontage.

Avantage(s):

  • Ruban violet pour montage de plaque flexographique, avec adhésif doté d'une fonction d'évacuation d'air
  • 0,51 mm d'épaisseur
  • Moyen
  • Le contrôle constant de l'épaisseur permet à l'imprimante d'utiliser plusieurs densités de mousse sur un travail d'impression afin d'optimiser la qualité d'impression
  • Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives.
  • Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque.
  • La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés

Recommandation(s):

  • Convient aux largeurs d'écran les plus fines et aux nouvelles techniques de reprographie telles que NX, HD et MC
  • Spécialement conçu pour les exigences les plus élevées
  • Utilisation réussie dans le monde entier