{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Cushion-Mount™ Plus | |
| Označení výrobce | 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520 | |
| Barva | Fialová | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Materiál krytu odlučovače | Silikonovaný dělicí papír | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Dvoustranné provedení | |
| Nosný materiál | PE-pěna | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast | |
| Použití | Montáž | |
| Vlastnosti | Elastické; Odstranění beze zbytku | |
| Délka L | 4,57 m | |
| Šířka B | 457 mm | |
| Tloušťka S | 0,5 mm |
| Katalogové číslo | 7000115852 | |
| EAN / GTIN | 50051115251011 | |
| Číslo výrobce | 7000115852 | |
| L-číslo | L01130 103091 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |