• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520, Violett, 457 mm x 4,57 m, 0.5 mm

Artikel-Nr.: 7000115852
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Cushion-Mount™ Plus
Herstellerbezeichnung 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520
Farbe violett
Anzahl Klebebänder 1 St.
Material Trennabdeckung silikonisiertes Trennpapier
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Doppelseitig
Trägermaterial PE-Schaum
Klebemasse Acrylat
Anwendungsbereich Innenbereich
Anwendung Montage
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen; elastisch
Länge L 4,57 m
Breite B 457 mm
Stärke S 0,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000115852
EAN / GTIN 50051115251011
Herstellernummer 7000115852
L-Nummer L01130 103091
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520 dient zur einfachen Montage von Flexodruckplatten auf Zylindern oder Sleeves (Hülsen). Es ermöglicht eine hohe Qualität im Hochgeschwindigkeits-Kombinationsdruck. Unsere Easy Mount Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Klebstoffseiten. Durch das rautenförmige Gittermuster entsteht ein durchgehendes und bleibendes Netz aus Mikrokanälen im Klebstofffilm, das Luft zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee entweichen lässt. Der Klebstoff auf der (zum Klischee gerichteten) Seite mit Schutzfolie wurde speziell für Fotopolymerplatten entwickelt. Er hat eine hohe Haltekraft während des Druckvorgangs und ermöglicht das problemlose Abnehmen der Druckplatte danach. Der Klebstoff auf der (zum Zylinder gerichteten) Seite ohne Schutzfolie wurde speziell für Druckzylinder/Sleeves entwickelt. Er sorgt dafür, dass das Klebeband bei der Montage leicht aufzubringen und bei der Demontage sauber zu entfernen ist.

Vorteil:

  • Violettes Montageklebeband für Flexoplatten mit Mikrokanälen in der Klebstoffschicht
  • Dicke 0,51 mm
  • mittelhart
  • Minimale Dickentoleranzen ermöglichen dem Drucker den Einsatz mehrerer Schaumdichten bei einem Druckauftrag zur Optimierung der Druckqualität
  • Die Schutzfolie erzeugt Mikrokanäle auf beiden Seiten des Klebebands.
  • Das rautenförmige Gittermuster lässt die zwischen Klebeband und Zylinder/Sleeve und zwischen Klebeband und Klischee eingeschlossene Luft entweichen.
  • Dies erhöht die Produktivität, reduziert Vorlaufzeiten und vermeidet Fehlstellen im Druck.
  • Durch die Schutzfolie entstehen rautenförmige Mikrokanäle im Klebstoff
  • Einfache Demontage des Klischees von dem Klischeeklebeband ohne Klebstoffrückstand
  • Das Klischeeklebeband ist sauber entfernbar von dem Sleeve bzw.
  • Stahldruckzylinder
  • Flexodruck, Flexodrucker
  • Geschäumtes Klischeeklebeband für den Flexodruck

Empfehlung:

  • Eignen sich für feinste Rasterweiten und neue Reprotechniken wie NX, HD und MC
  • Speziell für die höchsten Ansprüche entwickelt
  • weltweit erfolgreich im Einsatz

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb