Taśma samoprzylepna do klisz 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1815H, niebieska, wzorzysta, 457 mm x 5 m

Nr art.: 7000049180
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Cushion-Mount™ Plus
Oznaczenie producenta Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1815H
Opakowanie luzem
Kolor Niebieskie
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Montaż
Właściwości Usuwanie bez pozostałości
Długość L 5 m
Szerokość B 457 mm
Grubość S 0,38 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000049180
EAN / GTIN 00048011587028
Numer producenta 7000049180
Numer L L01310 2045
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma samoprzylepna do klisz 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1815H posiada klej o większej przyczepności po stronie kliszy i służy do łatwego mocowania klisz fleksograficznych na cylindrach lub tulejach. Zapewnia wysoką jakość wydruków przy połączeniu motywów pełnopowierzchniowych i rastrowych, z przewagą powierzchni pełnopowierzchniowych. Nasza folia ochronna Easy Mount tworzy mikrokanały po obu stronach kleju. Dzięki rombowemu wzorowi siatki powstaje ciągła i trwała sieć mikrokanałów w warstwie kleju, która umożliwia ucieczkę powietrza między taśmą samoprzylepną a cylindrem/tuleją oraz między taśmą samoprzylepną a kliszą. Klej na stronie (zwróconej w stronę kliszy) pokrytej folią ochronną został opracowany specjalnie z myślą o płytach fotopolimerowych. Charakteryzuje się dużą przyczepnością podczas drukowania, a po zakończeniu pozwala na łatwe zdjęcie płyty drukarskiej. Klej na stronie (zwróconej w stronę cylindra) bez folii ochronnej został opracowany specjalnie z myślą o cylindrach drukarskich/rękawach. Dzięki temu taśma klejąca jest łatwa do nakładania podczas montażu i można ją bez śladów usunąć podczas demontażu.

Zaleta:

  • Niebieska taśma montażowa do płyt fleksograficznych, charakteryzująca się wysoką przyczepnością po stronie kliszy oraz mikrokanałami zapobiegającymi tworzeniu się pęcherzyków powietrza; H = większa siła przyczepności do kliszy
  • Grubość 0,38 mm
  • bardzo twarde
  • Minimalne tolerancje grubości pozwalają drukarni na stosowanie różnych gęstości pianki w ramach jednego zlecenia drukowania w celu optymalizacji jakości druku
  • Folia ochronna tworzy mikrokanały po obu stronach taśmy klejącej.
  • Wzór siatki w kształcie rombów umożliwia ucieczkę powietrza uwięzionego między taśmą a cylindrem/tuleją oraz między taśmą a kliszą.
  • Zwiększa to wydajność, skraca czas realizacji i pozwala uniknąć braków w druku.
  • Płyty drukarskie zamontowane na modelu E1815H nie mają pęcherzyków powietrza pod kliszą – dzięki mikrokanałom w taśmie klejącej.
  • Folia ochronna powoduje powstanie mikrokanalików w kształcie rombów w kleju
  • Usunięcie kliszy z taśmy piankowej odbywa się całkowicie bez pozostawiania śladów
  • Taśmę z kliszą można łatwo usunąć z rękawa lub
  • Stalowy cylinder tłoczny
  • Druk fleksograficzny, drukarka fleksograficzna
  • Piankowa taśma samoprzylepna do klisz do druku fleksograficznego

Zalecenie:

  • Do mocowania płyt fleksograficznych na cylindrze drukarskim