3M™ Cushion-Mount™ Plus Cinta de Montaje de Clichés E1520, Morada, 457 mm x 5 m, Muestra

Número de artículo: 7000115852
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 unidades
  • Pasos del pedido: 3 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Cushion-Mount™ Plus
Denominación del fabricante 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1520
Color violeta
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Material cubierta de separación Papel separador siliconado
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Espuma de PE
Masa adhesiva Acrilato
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Montaje
Características Eliminación sin residuos; elástico
Longitud L 4,57 m
Anchura B 457 mm
Espesor S 0,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000115852
EAN / GTIN 50051115251011
Número del fabricante 7000115852
Número L L01130 103091
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1520 de 3M™ con adhesivo de montaje fácil ha sido diseñada para montar planchas de impresión flexográficas en cilindros o manguitos. Ofrece alta calidad en procesos de impresión de alta velocidad con reversos de tipo fino y gama de colores expandida. Nuestro liner de montaje fácil crea microcanales en ambas superficies adhesivas. La trama de retícula crea una red continua y permanente de microcanales en el adhesivo que permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. El adhesivo de la cara del liner (lado de la plancha) de la cinta se ha diseñado para montar clichés fotopoliméricos, tiene un excelente poder de sujeción bajo presión y se retira limpiamente de la plancha al desmontar. El adhesivo de la cara sin liner (lado del cilindro) de la cinta se ha diseñado para el montaje en manguitos o cilindros de impresión flexográfica, se aplica fácilmente durante el montaje y se retira limpiamente al desmontar.

Ventaja:

  • Cinta de montaje de clichés flexográficas morada con adhesivo con función de liberación de aire
  • 0,51 mm de grosor
  • Medio
  • El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
  • El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas.
  • El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché.
  • La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan

Recomendación:

  • Adecuado para los anchos de pantalla más finos y nuevas técnicas reprográficas como NX, HD y MC
  • Especialmente diseñado para las más altas exigencias
  • Uso exitoso en todo el mundo