{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Cushion-Mount™ Plus | |
| Oznaczenie producenta | E1020H | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Białe | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Pianka PE | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Montaż | |
| Właściwości | Usuwanie bez pozostałości; Z amortyzacją drgań | |
| Długość L | 5 m | |
| Szerokość B | 457 mm | |
| Grubość S | 0,51 mm |
| Numer artykułu | 7000115867 | |
| EAN / GTIN | 00021200557965 | |
| Numer producenta | 7000115867 | |
| Numer L | L01310 980 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |