• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Taśma samoprzylepna do klisz 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1320, żółta, 457 mm x 4,5 m, 0 508 mm

Nr art.: 7000115946
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
  • Etapy zamówienia: 3 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Odcień, Żółty Żółty cytrynowy
Seria Cushion-Mount™ Plus
Oznaczenie producenta E1320
Kolor Żółty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Montaż
Właściwości Dobre przyleganie; Usuwanie bez pozostałości; elastyczne
Długość L 4,5 m
Szerokość B 457 mm
Grubość S 0,508 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000115946
EAN / GTIN 00021200972843
Numer producenta 7000115946
Numer L L01130 103135
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśmę samoprzylepną do montażu klisz 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1320 stosuje się do mocowania płyt fotopolimerowych na cylindrach drukarskich lub tulejach. Stosuje się go w druku kombinowanym z dużą prędkością (głównie motywy rastrowe). Nasza folia ochronna Easy Mount tworzy mikrokanały po obu stronach kleju. Dzięki rombowemu wzorowi siatki powstaje ciągła i trwała sieć mikrokanałów w warstwie kleju, która umożliwia ucieczkę powietrza między taśmą samoprzylepną a cylindrem/tuleją oraz między taśmą samoprzylepną a kliszą. Klej na stronie (zwróconej w stronę kliszy) pokrytej folią ochronną został opracowany specjalnie z myślą o płytach fotopolimerowych. Charakteryzuje się dużą przyczepnością podczas drukowania, a po zakończeniu pozwala na łatwe zdjęcie płyty drukarskiej. Klej na stronie (zwróconej w stronę cylindra) został opracowany specjalnie z myślą o cylindrach drukarskich i tulejach. Dzięki temu taśma klejąca jest łatwa do nakładania podczas montażu i można ją bez śladów usunąć podczas demontażu.

Zaleta:

  • Żółta taśma montażowa do płyt fleksograficznych z mikrokanałami, 0,51 mm
  • Do łączenia druku rastrowego i pełnotonowego
  • średnio miękka
  • Minimalne tolerancje grubości pozwalają drukarni na stosowanie różnych gęstości pianki w ramach jednego zlecenia drukowania w celu optymalizacji jakości druku

Zalecenie:

  • Do montażu płyt fleksograficznych do drukowania na cylindrach lub tulejach