• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcal™ Glasdesignfolie 5525-314, Haze, 1524 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7000070073
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Scotchcal
Herstellerbezeichnung Scotchcal™ Glasdesignfolie 5525
Farbe grau; transparent
Produktart Schutzfolie
Breite Folie 1,524 m
Länge Folie 50 m
Material Folie Polypropylen (PP)
Eigenschaften UV-beständig
Wiederverwendbar nein
mit Klebe-/Haftstreifen ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000070073
EAN / GTIN 00051128920954
Herstellernummer 7000070073
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bilden Sie mit der 3M™ Scotchcal™ Glasdesignfolie 5525 die Optik von sandgestrahltem oder geätztem Glas zu einem Bruchteil der Kosten nach. Diese langlebige Folie erweckt mit mattierten Mustern den Eindruck von echtem strukturiertem Glas. Sie lässt Licht herein, während sie zugleich den Schutz der Privatsphäre und die Ästhetik des Innenraums verbessert. Sie besteht aus langlebigem, flexiblem Polyester. Der synthetische Liner ist transparent, um ein einfaches Ausschneiden von Logos oder Designs zu ermöglichen. Durch Digitaldruck ist eine individuelle Anpassung möglich. Die Klebstofftechnologie von 3M ermöglicht ein schnelles, präzises und dauerhaftes Aufbringen auf vielen verschiedenen Glasoberflächen. Die Folien sind mit einer Milchglas- oder Sandstrahloptik erhältlich.

Vorteil:

  • Gestalten Sie einfaches Glas neu, verbessern Sie den Schutz Ihrer Privatsphäre und lassen Sie gleichzeitig natürliches Licht herein
  • Der transparente, synthetische Liner ermöglicht das schnelle und einfache Ausschneiden von Formen, Logos und gedruckten Designs
  • Die Designs mit Dusted oder Frosted Effekten bilden geätztes oder sandgestrahltes Glas zu einem Bruchteil des Kosten nach
  • Die 3M™ Klebstofftechnologie ermöglicht ein schnelles, präzises und dauerhaftes Aufbringen auf vielen verschiedenen Glasoberflächen
  • Erhältlich in Milchglas- oder Sandstrahloptik
  • Hergestellt aus langlebigen, flexiblen Polyestermaterialien

Empfehlung:

  • Innenanwendungen wie Konferenzräume, Lobbys, Einzelhandel, Trennwände, Veranden, Privatbüros

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Scotchcal" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb