Taśma klejąca 3M™ VHB™ 5930, czarna, 1168 mm x 33 m, 0,8 mm

Nr art.: 7000049447
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
Seria VHB
Oznaczenie producenta 3M™ VHB™ Klebeband 5930
Kolor Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Maskowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Z amortyzacją drgań; elastyczne; wodoodporny
Długość L 33 m
Szerokość B 1 168 mm
Grubość S 0,8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000049447
EAN / GTIN 00051111077016
Numer producenta 7000049447
Numer L L01310 1509
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśmy dwustronne 3M VHB o wysokiej wydajności to taśmy dwustronne wykonane z kleju akrylowego o strukturze komórkowej. Charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do klejonych powierzchni. Gładkie lub teksturowane powierzchnie można łączyć na całej powierzchni bez naprężeń. Idealnie nadaje się do wielu powierzchni o niskiej energii, powierzchni malowanych proszkowo, tworzyw sztucznych (z wyjątkiem miękkiego PVC) lub szkła. W wielu zastosowaniach można zrezygnować ze stosowania podkładów.

Zaleta:

  • Szybkie i łatwe klejenie oraz wysoka wytrzymałość i trwałość
  • Natychmiastowa gotowość do użytkowania dzięki samoprzylepnemu klejowi wrażliwemu na nacisk
  • Niemal niewidoczne połączenie klejowe zapewnia zoptymalizowaną konstrukcję
  • Czarna, dwustronna taśma klejąca o grubości 0,8 mm, charakteryzująca się wyjątkową elastycznością i wysoką wydajnością, wykonana z modyfikowanego kleju akrylowego, przylega do najróżniejszych materiałów, w tym do powłok proszkowych oraz chropowatych lub nierównych powierzchni
  • Może zastąpić mechaniczne elementy łączące (nity, spoiny, śruby) lub kleje płynne, co pozwala uniknąć wiercenia, szlifowania, obróbki wykańczającej, wkręcania, spawania i czyszczenia
  • Wysoka zdolność pochłaniania obciążeń dynamicznych ogranicza wibracje i wstrząsy
  • Zapewnia trwałe uszczelnienie przed wodą, wilgocią itp.
  • Umożliwia stosowanie cieńszych, lżejszych i o różnej strukturze materiałów

Zalecenie:

  • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
  • Do łączenia materiałów o wysokiej twardości, takich jak metale, powierzchnie lakierowane, lakierowane drewno, szkło, ceramika i wiele tworzyw sztucznych
  • Do łączenia materiałów trudnych do klejenia, takich jak np.
  • powierzchnie lakierowane proszkowo

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "VHB" Zobacz wszystkie