Taśma klejąca 3M™ VHB™ 4941F, szara, 1200 mm x 33 m, 1,1 mm

Nr art.: 7000033132
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Odcień, Szare Telegrey 2
Seria VHB
Oznaczenie producenta VHB 4941F
Kolor Szare
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Maskowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Z amortyzacją drgań; elastyczne
Długość L 33 m
Szerokość B 1 200 mm
Grubość S 1,1 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000033132
EAN / GTIN 04001895833434
Numer producenta 7000033132
Numer L L01310 222
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśmy dwustronne 3M VHB o wysokiej wydajności to taśmy dwustronne wykonane z kleju akrylowego o strukturze komórkowej. Charakteryzują się wysoką zdolnością do dopasowania się do klejonych powierzchni. Gładkie lub teksturowane powierzchnie można łączyć na całej powierzchni bez naprężeń. Idealnie nadaje się do wielu materiałów o wysokiej i średniej energii powierzchniowej, takich jak metale, tworzywa sztuczne, lakiery czy szkło. Wysoka odporność na działanie plastyfikatorów (np. w przypadku podłoży z PVC).

Zaleta:

  • Szybkie i łatwe klejenie oraz wysoka wytrzymałość i trwałość
  • Natychmiastowa gotowość do użytkowania dzięki samoprzylepnemu klejowi wrażliwemu na nacisk
  • Niemal niewidoczne połączenie klejowe zapewnia zoptymalizowaną konstrukcję
  • Elastyczna, dwustronna taśma klejąca o grubości 1,1 mm w kolorze szarym, wykonana z kleju akrylowego, zapewniająca wytrzymałość i elastyczność w wymagających zastosowaniach, zwłaszcza na materiałach o średniej lub wysokiej energii powierzchniowej
  • Może zastąpić mechaniczne elementy łączące (nity, spoiny, śruby) lub kleje płynne, co pozwala uniknąć wiercenia, szlifowania, obróbki wykańczającej, wkręcania, spawania i czyszczenia
  • Wysoka zdolność pochłaniania obciążeń dynamicznych ogranicza wibracje i wstrząsy
  • Zapewnia trwałe uszczelnienie przed wodą, wilgocią itp.
  • Umożliwia stosowanie cieńszych, lżejszych i o różnej strukturze materiałów
  • Wysoka odporność na działanie plastyfikatorów
  • Idealny do wymagających połączeń materiałów

Zalecenie:

  • Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
  • Łączenie materiałów o wysokiej energii, takich jak np.
  • np.
  • metale (np.
  • np.
  • stal, stal nierdzewna i aluminium)
  • Łączenie powierzchni lakierowanych, lakierowanego drewna, szkła, ceramiki oraz wielu tworzyw sztucznych (np.
  • np.
  • Twarde PCV, ABS, szkło akrylowe/PMMA, poliwęglan) oraz miękkie PCV
  • Do przyklejania plakietek z imieniem, logo i tabliczek
  • Do klejenia wyświetlaczy elektronicznych
  • Do przyklejania okienek obiektywu do korpusu aparatu

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "VHB" Zobacz wszystkie