Taśma klejąca 3M™ VHB™ 4926P, szara, 610 mm x 33 m, 0,4 mm

Nr art.: 7000029043
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria VHB
Oznaczenie producenta 3M™ VHB™ Klebeband 4926
Kolor Szare
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Pianka PE
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 90 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Maskowanie; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie
Długość L 33 m
Szerokość B 610 mm
Grubość S 0,4 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000029043
EAN / GTIN 00051115256172
Numer producenta 7000029043
Numer L L01310 575
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Niezwykła siła przyczepności bez wysiłku Nasza taśma klejąca 3M™ VHB™ 4926 zawiera klej akrylowy o trwałym działaniu i właściwościach lepkosprężystych. Jest to dwustronna taśma klejąca o wysokiej wydajności, charakteryzująca się wyjątkowo silną przyczepnością do różnych materiałów, takich jak aluminium, stal nierdzewna, stal ocynkowana, materiały kompozytowe, tworzywa sztuczne, akryl, poliwęglan, ABS, lakierowane lub uszczelnione drewno oraz beton. Ta taśma klejąca charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścinanie, elastycznością, przyczepnością do powierzchni oraz odpornością na temperaturę. Zakres zastosowań obejmuje wiele branż, w tym transport, produkcję urządzeń, elektronikę, budownictwo, rozwiązania w zakresie wyświetlaczy oraz przemysł ogólny. Taśma ta szybko i mocno łączy najróżniejsze materiały, zapewniając trwałe połączenie. Zalecane obszary zastosowania: Materiały dekoracyjne i listwy, tabliczki z nazwiskami i logo, ekspozytory, elementy mocujące panele oraz elementy usztywniające. Niezawodność na całej linii dzięki rodzinie taśm klejących 3M VHB z serii 4941 Taśma klejąca 3M™ VHB™ 4926 należy do rodziny taśm klejących 3M VHB z serii 4941. Ta wszechstronna, dwustronna taśma klejąca o wysokiej wydajności jest pokryta klejem akrylowym po obu stronach i nadaje się do najróżniejszych zastosowań. Seria taśm klejących 3M VHB 4941 wyróżnia się połączeniem wytrzymałości, elastyczności i siły przyczepności. Dlatego zalicza się do najbardziej wydajnych rodzin produktów. Taśma ta przylega szczególnie dobrze do metalu, szkła i innych materiałów o średniej lub wysokiej energii powierzchniowej. Ponadto charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie plastyfikatorów. Taśmę tę należy stosować do klejenia elementów usztywniających, uszczelniania soczewek poliwęglanowych nad wyświetlaczami LCD i oknami oraz do lakierowanych paneli sterowania, a także do montażu rur PCV i kanałów kablowych. Niekonwencjonalna, dwustronna taśma klejąca o wysokiej wydajności. W 1980 roku firma 3M wynalazła rewolucyjne taśmy klejące VHB. Te wyjątkowe taśmy klejące łączą w sobie elastyczność z wysoką siłą przyczepności. Rodzina produktów VHB obejmuje taśmy klejące o wyjątkowo wysokiej przyczepności do najróżniejszych materiałów. Taśma klejąca 3M VHB stanowi sprawdzoną alternatywę dla śrub, nitów i spoin spawalniczych, a także innych rodzajów mechanicznych elementów łączących. Zakres zastosowań obejmuje telefony komórkowe i elektroniczne znaki drogowe, lodówki i okna architektoniczne, a także wieżowce – od jednego do kilku etapów procesu montażu, mocowania i uszczelniania. Ta renomowana i niezawodna taśma klejąca zapewnia stałą siłę przyczepności, doskonałą trwałość oraz znakomitą odporność na działanie rozpuszczalników i wilgoci. Firma 3M gwarantuje jakość wszystkich swoich produktów i zawsze służy Państwu pomocą w zakresie ich stosowania oraz wsparcia technicznego. Sprawdzona niezawodność taśm klejących 3M VHB Taśma klejąca 3M VHB zapewnia większą siłę przyczepności w sposób, którego nie są w stanie osiągnąć mechaniczne elementy łączące. Ta taśma poprawia wygląd gotowych produktów, pozwalając zrezygnować z nitów i śrub, a jednocześnie zapewniając natychmiastową wytrzymałość użytkową. W większości przypadków mocowanie za pomocą taśmy klejącej 3M VHB jest szybsze niż wiercenie lub mocowanie za pomocą kleju w płynie. Te wszechstronne taśmy klejące nadają się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, m.in. do montażu okien, drzwi i tabliczek, w elektronice, budownictwie oraz w wielu innych zastosowaniach przemysłowych. Taśma 3M VHB jest odporna na działanie substancji chemicznych, promieniowanie UV oraz skrajnie wysokie i niskie temperatury. Unikalny skład chemiczny akrylu zapewnia lepszą przyczepność i odporność na zmiany zachodzące w miarę upływu czasu. Dzięki temu zyskują Państwo taśmę klejącą o długiej trwałości, wysokiej skuteczności i niezawodności. Tworzenie lepszych rozwiązań dzięki nauce i innowacjom Dział klejów i taśm przemysłowych firmy 3M zajmuje się badaniem właściwości adhezyjnych w celu opracowywania innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy projektowania i produkcji w przedsiębiorstwach na całym świecie. Technologie firmy 3M mają pomagać klientom w szybszym i bardziej efektywnym wprowadzaniu na rynek konkurencyjnych produktów.

Zaleta:

  • Szybkie i łatwe klejenie oraz wysoka wytrzymałość i trwałość
  • Natychmiastowa gotowość do użytkowania dzięki samoprzylepnemu klejowi wrażliwemu na nacisk
  • Niemal niewidoczne połączenie klejowe zapewnia zoptymalizowaną konstrukcję
  • Elastyczna, dwustronna taśma klejąca o grubości 0,4 mm w kolorze szarym, wykonana z kleju akrylowego, zapewniająca wytrzymałość i elastyczność w wymagających zastosowaniach, zwłaszcza na materiałach o średniej lub wysokiej energii powierzchniowej
  • Może zastąpić mechaniczne elementy łączące (nity, spoiny, śruby) lub kleje płynne, co pozwala uniknąć wiercenia, szlifowania, obróbki wykańczającej, wkręcania, spawania i czyszczenia
  • Wysoka zdolność pochłaniania obciążeń dynamicznych ogranicza wibracje i wstrząsy
  • Zapewnia trwałe uszczelnienie przed wodą, wilgocią itp.
  • Umożliwia stosowanie cieńszych, lżejszych i o różnej strukturze materiałów
  • Wysoka odporność na działanie plastyfikatorów

Zalecenie:

  • Zastosowanie do materiałów dekoracyjnych i listew, tabliczek z nazwiskami i logo, ekspozytorów, mocowań paneli oraz elementów usztywniających
  • Obszary zastosowań obejmują wiele branż, w tym transport, produkcję urządzeń, elektronikę, rozwiązania w zakresie wyświetlaczy oraz przemysł ogólny