Taśma klejąca 3M™ VHB™ 5915, czarna, 25 mm x 0,9 m, 0,4 mm, rolka próbna

Nr art.: 7000124332
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria VHB
Oznaczenie producenta VHB™ Klebeband 5915
Opakowanie luzem
Kolor Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Materiał zabezpieczenia kleju Papier do separacji, silikonowany
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Maskowanie; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; Z amortyzacją drgań; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne; wodoodporny
Długość L 0,9 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 0,4 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000124332
EAN / GTIN 50051115316536
Numer producenta 7000124332
Numer L L01310 520
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Niezwykła siła przyczepności bez wysiłku Nasza taśma klejąca 3M™ VHB™ 5915 zawiera klej akrylowy o trwałym działaniu i właściwościach lepkosprężystych. Jest to dwustronna taśma samoprzylepna wykonana w 100% z kleju akrylowego o strukturze komórkowej, charakteryzująca się wyjątkowo wysoką przyczepnością do różnych materiałów, takich jak aluminium, stal nierdzewna, stal ocynkowana, materiały kompozytowe i tworzywa sztuczne, akryl, poliwęglan, ABS, a także drewno lakierowane lub zabezpieczone. Ta taśma klejąca charakteryzuje się doskonałą odpornością na ścinanie, elastycznością, przyczepnością do powierzchni oraz odpornością na temperaturę. Zakres zastosowań obejmuje wiele branż, w tym transport, produkcję urządzeń, elektronikę, rozwiązania w zakresie wyświetlaczy oraz przemysł ogólny. Szybko i trwale klei najróżniejsze materiały, zapewniając trwałe połączenie. Zalecane obszary zastosowania: Materiały dekoracyjne i listwy, tabliczki z nazwiskami i logo, ekspozytory, elementy mocujące panele oraz elementy usztywniające. Dzięki połączeniu materiałów za pomocą taśmy klejącej 3M VHB ciężar rozkłada się na całą powierzchnię połączenia. Niezawodność na całej linii dzięki rodzinie taśm klejących 3M VHB serii 5952 Ta niezwykle wszechstronna, dwustronna taśma klejąca 3M VHB o wysokiej wydajności z serii 5952 jest pokryta z obu stron zmodyfikowanym klejem akrylowym. Seria taśm klejących 3M VHB 4941 wyróżnia się połączeniem wytrzymałości, elastyczności i siły przyczepności. Dlatego zalicza się do najbardziej wydajnych rodzin produktów. Taśma ta przylega szczególnie dobrze do tworzyw sztucznych o niskiej, średniej i wysokiej energii powierzchniowej, a także do metalu, szkła i powłok lakierniczych, w tym większości powłok proszkowych. Taśmę tę należy stosować do klejenia i uszczelniania soczewek z poliwęglanu na ekranach LCD, oznakowaniach i szybach oraz na pomalowanych panelach sterowania. Niekonwencjonalna, dwustronna taśma klejąca o wysokiej wydajności. W 1980 roku firma 3M wynalazła rewolucyjne taśmy klejące VHB. Te wyjątkowe taśmy klejące łączą w sobie elastyczność z wysoką siłą przyczepności. Rodzina produktów VHB obejmuje taśmy klejące o wyjątkowo wysokiej przyczepności do najróżniejszych materiałów. Taśma klejąca 3M VHB stanowi sprawdzoną alternatywę dla śrub, nitów i spoin spawalniczych, a także innych rodzajów mechanicznych elementów łączących. Zakres zastosowań obejmuje telefony komórkowe i elektroniczne znaki drogowe, lodówki i okna architektoniczne, a także wieżowce – od jednego do kilku etapów procesu montażu, mocowania i uszczelniania. Ta renomowana i niezawodna taśma klejąca zapewnia stałą siłę przyczepności, doskonałą trwałość oraz znakomitą odporność na działanie rozpuszczalników i wilgoci. Firma 3M gwarantuje jakość wszystkich swoich produktów i zawsze służy Państwu pomocą w zakresie ich stosowania oraz wsparcia technicznego. Sprawdzona niezawodność taśm klejących 3M VHB Taśma klejąca 3M VHB zapewnia większą siłę przyczepności w sposób, którego nie są w stanie osiągnąć mechaniczne elementy łączące. Ta taśma poprawia wygląd gotowych produktów, pozwalając zrezygnować z nitów i śrub, a jednocześnie zapewniając natychmiastową wytrzymałość użytkową. W większości przypadków mocowanie za pomocą taśmy klejącej 3M VHB jest szybsze niż wiercenie lub mocowanie za pomocą kleju w płynie. Te wszechstronne taśmy klejące nadają się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, m.in. do montażu okien, drzwi i tabliczek, w elektronice, budownictwie oraz w wielu innych zastosowaniach przemysłowych. Taśma 3M VHB jest odporna na działanie substancji chemicznych, promieniowanie UV oraz skrajnie wysokie i niskie temperatury. Unikalny skład chemiczny akrylu zapewnia lepszą przyczepność i odporność na zmiany zachodzące w miarę upływu czasu. Dzięki temu zyskują Państwo taśmę klejącą o długiej trwałości, wysokiej skuteczności i niezawodności. Tworzenie lepszych rozwiązań dzięki nauce i innowacjom Dział klejów i taśm przemysłowych firmy 3M zajmuje się badaniem właściwości adhezyjnych w celu opracowywania innowacyjnych rozwiązań, które usprawniają procesy projektowania i produkcji w przedsiębiorstwach na całym świecie. Technologie firmy 3M mają pomagać klientom w szybszym i bardziej efektywnym wprowadzaniu na rynek konkurencyjnych produktów.

Zaleta:

  • Szybkie i łatwe klejenie oraz wysoka wytrzymałość i trwałość
  • Natychmiastowa gotowość do użytkowania dzięki samoprzylepnemu klejowi wrażliwemu na nacisk
  • Niemal niewidoczne połączenie klejowe zapewnia zoptymalizowaną konstrukcję
  • Czarna, dwustronna taśma klejąca o grubości 0,4 mm, charakteryzująca się wyjątkową elastycznością i wysoką wydajnością, wykonana z modyfikowanego kleju akrylowego, przylega do najróżniejszych materiałów, w tym do powłok proszkowych oraz chropowatych lub nierównych powierzchni
  • Może zastąpić mechaniczne elementy łączące (nity, spoiny, śruby) lub kleje płynne, co pozwala uniknąć wiercenia, szlifowania, obróbki wykańczającej, wkręcania, spawania i czyszczenia
  • Wysoka zdolność pochłaniania obciążeń dynamicznych ogranicza wibracje i wstrząsy
  • Zapewnia trwałe uszczelnienie chroniące przed wilgocią itp.
  • Umożliwia stosowanie cieńszych, lżejszych i o różnej strukturze materiałów
  • Cienkie linie łączące

Zalecenie:

  • Zastosowanie do materiałów dekoracyjnych i listew, tabliczek z nazwiskami i logo, ekspozytorów, mocowań paneli oraz elementów usztywniających
  • Obszary zastosowań obejmują wiele branż, w tym transport, produkcję urządzeń, elektronikę, rozwiązania w zakresie wyświetlaczy oraz przemysł ogólny