3M™ VHB™ Tape 5930

Artikelnummer: 7000049447
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000049447
EAN/GTIN 50051111077011
Nummer fabrikant 7000049447
L-nummer L01310 1509

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Zeer hoge hechting aan bijna alle poedercoatings
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 1168 mm
Snelle en eenvoudige aansluitingen

Omschrijving:

Bedenk, ontwerp en maak uw producten met onze 3M™ VHB™ Tape 5930, een zwarte, gemodificeerde tape met een dikte van 0,8 mm op basis van acryllijm met een uiterst vervormbare schuimbasis. Deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. Kan worden gebruikt in plaats van klinknagels, schroeven en lasnaden. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechting op verschillende ondergronden, inclusief de meeste verfsoorten met poedercoating.

Kenmerk:

Zeer groot aanpassingsvermogen
Zeer hoge hechting op bijna alle poedercoatings
Uitgebreide ontwerpmogelijkheden
Verminderde afwerking
Snelle en gemakkelijke verbindingen
Verlaging van de productiekosten
Kan worden gebruikt op ruwe en oneffen oppervlakken
Ideaal voor gepoedercoate oppervlakken

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Voor het verbinden van hoogenergetische materialen zoals metalen, geverfde oppervlakken, geverfd hout, glas, keramiek en vele kunststoffen
Voor het lijmen van moeilijk te lijmen materialen zoals poedergecoate oppervlakken