{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | VHB | |
| Denumirea producătorului | 3M™ VHB™ Klebeband 5930 | |
| Culoarea | negru | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Cu două tăişuri | |
| Material de bază | Fără suport | |
| Adeziv | Acrilat modificat | |
| Domeniul de aplicare | Exterior; Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Asamblare; Lipire permanentă; Montare; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Cu amortizare a vibraţiilor; Cu efect de atenuare; Rezistent la umezeală; elastic; impermeabil la apă | |
| Lungime L | 33 m | |
| Lăţime B | 1.168 mm | |
| Concentrație S | 0,8 mm |
| Cod articol | 7000049447 | |
| EAN / GTIN | 00051111077016 | |
| Număr producător | 7000049447 | |
| L-Număr | L01310 1509 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |