Ruban 3M™ VHB™ 5930F, Noir, 1168 mm x 33 m, 0.8 mm

Réf.: 7000049447
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série VHB
Référence fabricant 3M™ VHB™ Klebeband 5930
Couleur noir
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Substrat sans support
Masse adhésive acrylate modifié
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux
Type d’application Montage; collage permanent; coller; montage
Caractéristiques amortissement des vibrations; résistance à l’humidité; souplesse; water-proof; élastique
Longueur L 33 m
Largeur B 1 168 mm
Epaisseur S 0,8 mm

Identification et classification

Référence article 7000049447
EAN / GTIN 00051111077016
Réf. fabricant 7000049447
Article hors catalogue L01310 1509
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les rubans adhésifs haute performance 3M VHB sont des rubans adhésifs double face en adhésif acrylate à cellules fermées. Ils offrent une très grande adaptabilité aux surfaces à coller. Les surfaces lisses ou texturées peuvent être connectées sans contrainte sur toute la surface. Idéal pour de nombreuses surfaces à faible énergie, surfaces à revêtement par poudre, plastiques (pas de PVC souple) ou verre. Dans de nombreuses applications, l'utilisation d'amorces peut être omise.

Avantage(s):

  • La méthode de collage permanent rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement.

Recommandation(s):

  • Pour l’intérieur et l’extérieur.
  • Pour la connexion de matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, le céramique et de nombreux plastiques
  • Pour le collage de matériaux difficiles à coller tels que
  • Surfaces vernies par poudre

Téléchargements et documents

De la même série "VHB" Afficher tout