Taśma klejąca 3M™ VHB™ 5930, czarna, 25 mm x 0,9 m, 0,8 mm, rolka próbna

Nr art.: 7000124333
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria VHB
Oznaczenie producenta 3M™ VHB™ Klebeband 5930
Kolor Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Maskowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Z amortyzacją drgań; elastyczne; wodoodporny
Długość L 0,9 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 0,8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000124333
EAN / GTIN 50051115316543
Numer producenta 7000124333
Numer L L01310 1510
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśmy dwustronne 3M VHB o wysokiej wydajności to taśmy dwustronne wykonane z kleju akrylowego o strukturze komórkowej. Charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do klejonych powierzchni. Gładkie lub teksturowane powierzchnie można łączyć na całej powierzchni bez naprężeń. Idealnie nadaje się do wielu powierzchni o niskiej energii, powierzchni malowanych proszkowo, tworzyw sztucznych (z wyjątkiem miękkiego PVC) lub szkła. W wielu zastosowaniach można zrezygnować ze stosowania podkładów.

Zaleta:

  • Szybkie i łatwe klejenie oraz wysoka wytrzymałość i trwałość
  • Natychmiastowa gotowość do użytkowania dzięki samoprzylepnemu klejowi wrażliwemu na nacisk
  • Niemal niewidoczne połączenie klejowe zapewnia zoptymalizowaną konstrukcję
  • Czarna, dwustronna taśma klejąca o grubości 0,8 mm, charakteryzująca się wyjątkową elastycznością i wysoką wydajnością, wykonana z modyfikowanego kleju akrylowego, przylega do najróżniejszych materiałów, w tym do powłok proszkowych oraz chropowatych lub nierównych powierzchni
  • Może zastąpić mechaniczne elementy łączące (nity, spoiny, śruby) lub kleje płynne, co pozwala uniknąć wiercenia, szlifowania, obróbki wykańczającej, wkręcania, spawania i czyszczenia
  • Wysoka zdolność pochłaniania obciążeń dynamicznych ogranicza wibracje i wstrząsy
  • Zapewnia trwałe uszczelnienie przed wodą, wilgocią itp.
  • Umożliwia stosowanie cieńszych, lżejszych i o różnej strukturze materiałów

Zalecenie:

  • Zastosowanie do materiałów dekoracyjnych i listew, tabliczek z nazwiskami i logo, ekspozytorów, mocowań paneli oraz elementów usztywniających
  • Obszary zastosowań obejmują wiele branż, w tym transport, produkcję urządzeń, elektronikę, rozwiązania w zakresie wyświetlaczy oraz przemysł ogólny