Taśma przejściowa 3M™, biała, 9 m x 7 mm, 06800

Nr art.: 7000000459
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 60 sztuki
  • Etapy zamówienia: 60 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Smooth Transition Tape
Oznaczenie producenta 3M™ Smooth Transition Tape; 3M™ Transition Tape
Kolor Białe
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak
Typowe zastosowanie Pomieszczenia i na zewnątrz
Długość 9 m
Szerokość 0,007 m
Właściwości folii osłonowej odporność na ścieranie
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Rodzaj produktu Folie osłonowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000000459
EAN / GTIN 00051131068001
Numer producenta 7000000459
Numer L L01130 101045
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki taśmie 3M™ Smooth Transition Tape uzyskasz doskonałe efekty podczas maskowania i lakierowania, na przykład w okolicy ościeżnic, paneli bocznych i listew. Nasza taśma jest łatwa w montażu i nie wymaga dodatkowego nakładu pracy związanego z zakrywaniem powierzchni i przygotowaniem. Wystarczy nałożyć go dodatkowo na standardowe produkty do zabezpieczania, których używasz do ochrony obszarów przylegających do obrabianego miejsca, aby uzyskać gładką krawędź lakieru. Taśma 3M™ Smooth Transition Tape ma szerokość 7 mm. Jego podwyższony grzbiet to jedyna część, która jest pokryta klejem i przyklejana do powierzchni. Brak kleju na pozostałej części taśmy pozwala na swobodne wnikanie podkładu i lakieru podczas natryskiwania. W ten sposób, bez dodatkowego wysiłku ze strony lakiernika, powstaje praktycznie niewidoczna linia między istniejącą a nową warstwą lakieru. W porównaniu z tradycyjnymi metodami wykorzystującymi taśmę maskującą i papier lub złożoną taśmę maskującą, konieczne jest znacznie mniej poprawek. Nasza taśma 3M™ Smooth Transition Tape doskonale nadaje się również do lakierów ochronnych przed uderzeniami kamieni.

Zaleta:

  • Koniec z ostrymi krawędziami lakieru
  • Łatwy i szybki w montażu oraz demontażu
  • Zapewnia płynne przejścia lakieru – ostre krawędzie lakieru należą już do przeszłości.
  • Konstrukcja z centralnym grzbietem kleju zapewnia płynne przejście lakieru pod krawędziami taśmy
  • Ogranicza konieczność poprawek, co pozwala skrócić czas cyklu