3M™ Prehodni trak, bel, 9 m x 7 mm, 06800

Št. art.: 7000000459
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 60 kosi
  • Koraki naročila: 60 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000000459
EAN/GTIN 00051131068001
Številka proizvajalca 7000000459
L-število L01130 101045
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Z gladkim prehodnim trakom 3M™ dosezite brezhibne rezultate pri pokrivanju in barvanju, kot so odprtine vrat, stranske plošče in trak za lepljenje. Naš pas je enostaven za pritrditev in ne zahteva dodatnih režijskih stroškov pri pokrivanju in pripravi. Preprosto ga uporabite poleg običajnih maskirnih izdelkov, ki ščitijo sosednja območja, ki jih je treba obdelati, in dosežete mehak rob barve. Trak za gladek prehod 3M™ je širok 7 mm. Njegov povišan burr je edini del, ki je prekrit z lepilom in nanesen na površino. Preostali del traku brez lepila omogoča, da temeljni premaz in barva pri škropljenju prodreta naravno. To ustvarja skoraj nevidno črto med obstoječimi in novimi premaznimi sloji brez dodatnega napora za slikarja. V primerjavi s tradicionalnimi postopki maskiranja in papirja ali zloženega maskirnega traku je potrebnih veliko manj predelave. Naš trak za gladek prehod 3M™ je idealen tudi za zaščitne premaze proti kamnitim čipom.

Prednosti:

  • Nikoli več trde barve
  • Enostavna in hitra namestitev in odstranitev
  • Omogoča gladke prehode barv – trdi barvni robovi so stvar preteklosti.
  • Osrednji lepilni robnik ustvari gladek prehod barve pod robovi traku
  • Minimizira predelovanje za hitrejše čase ciklov