3M™ Overgangstape, hvid, 9 m x 7 mm, 06800

Art.-nr.: 7000000459
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 60 stykker
  • Bestillingstrin: 60 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie Smooth Transition Tape
Producentbetegnelse 3M™ Smooth Transition Tape; 3M™ Transition Tape
Farve hvid
Med lim-/hæftestrimler ja
Typisk anvendelse indendørs og udendørs
Længde 9 m
Bredde 0,007 m
Egenskaber, afdækningsfolie slidstærk
Genanvendelig nej
Produkttype afdækningsfolie

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000000459
EAN/GTIN 00051131068001
Producentnummer 7000000459
L-nummer L01130 101045
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Opnå fejlfrie resultater ved afdækning og maling, f.eks. døråbninger, sidepaneler og beading, med 3M glat overgangstape. Vores bælte er let at fastgøre og kræver ingen ekstra overhead i afdækning og klargøring. Du skal blot anvende det ud over de sædvanlige afdækningsprodukter, der beskytter de tilstødende områder af det område, der skal bearbejdes, og opnå en blød malingskant. 3M glat overgangstape er 7 mm bred. Dens forhøjede burr er den eneste del, der er dækket med klæbemiddel og påført overfladen. Den klæbefri resten af tapen gør det muligt for primer og maling at trænge naturligt ind under sprøjtning. Dette skaber en næsten usynlig linje mellem de eksisterende og de nye belægningslag uden yderligere anstrengelser for maleren. Sammenlignet med traditionelle afdækningstape og papir eller foldet afdækningstape er der meget mindre behov for omarbejdning. Vores 3M-tape med glat overgang er også ideel til beskyttende belægninger mod stenspåner.

Fordel:

  • Aldrig igen hårde malingskanter
  • Nem og hurtig at installere og fjerne
  • Giver mulighed for glatte overgange - hårde malingskanter hører fortiden til.
  • Den centrale klæbeburr design skaber en glat maling overgang under tapekanten
  • Minimerer ændringsarbejdet for hurtigere cyklustider