3M™ Bandă de tranziție, albă, 9 m x 7 mm, 06800

Cod articol.: 7000000459
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 60 bucăți
  • Pași de comandă: 60 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Smooth Transition Tape
Denumirea producătorului 3M™ Smooth Transition Tape; 3M™ Transition Tape
Culoarea alb
Cu bandă edezivă / de prindere da
Utilizare tipică În interior şi exterior
Lungime 9 m
Lăţime 0,007 m
Proprietăți film de acoperire rezistent la uzură
Reutilizabil(ă) nu
Tip produs Folie de acoperire

Identificare și clasificare

Cod articol 7000000459
EAN / GTIN 00051131068001
Număr producător 7000000459
L-Număr L01130 101045
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Obțineți rezultate impecabile atunci când acoperiți și vopsiți, cum ar fi deschiderile ușilor, panourile laterale și marcarea, cu banda de tranziție netedă 3M™. Cureaua noastră este ușor de atașat și nu necesită o acoperire suplimentară pentru acoperire și pregătire. Pur și simplu aplicați-l în plus față de produsele obișnuite de mascare care care protejează zonele adiacente ale zonei care urmează să fie prelucrată și obțineți o margine moale de vopsea. Banda de tranziție netedă 3M™ are o lățime de 7 mm. Burrul său ridicat este singura parte care este acoperită cu adeziv și aplicată pe suprafață. Suportul fără adeziv al benzii permite grundului și vopselei să pătrundă natural în timpul pulverizării. Acest lucru creează o linie practic invizibilă între straturile de acoperire existente și noi, fără niciun efort suplimentar pentru pictor. În comparație cu procedurile tradiționale de bandă de mascare și hârtie sau bandă de mascare pliată, este nevoie de mult mai puține reluări. Banda noastră de tranziție netedă 3M™ este, de asemenea, ideală pentru acoperiri de protecție împotriva așchiilor de piatră.

Avantaj:

  • Niciodată nu mai sunt muchii de vopsea dure
  • Ușor și rapid de instalat și demontat
  • Permite tranziții netede ale vopselei - marginile vopselei dure sunt de domeniul trecutului.
  • Designul central al burrului adeziv creează o tranziție lină a vopselei sub marginile benzii
  • Minimizează lucrările de refacere pentru timpi de ciclu mai rapizi