• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Transition Tape, Weiß, 9 m x 7 mm, 06800

Artikel-Nr.: 7000000459
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 60 Stück
  • Bestellschritt: 60 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Smooth Transition Tape
Herstellerbezeichnung 3M™ Smooth Transition Tape; 3M™ Transition Tape
Farbe weiß
mit Klebe-/Haftstreifen ja
typische Verwendung Innen- und Außenbereich
Länge 9 m
Breite 0,007 m
Eigenschaften Abdeckfolie abriebfest
Wiederverwendbar nein
Produktart Abdeckfolie

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000000459
EAN / GTIN 00051131068001
Herstellernummer 7000000459
L-Nummer L01130 101045
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Erzielen Sie mit dem 3M™ Smooth Transition Tape beim Abdecken und Lackieren makellose Ergebnisse, beispielsweise an Türöffnungen, Seitenteilen und Sicken. Unser Band lässt sich einfach anbringen und erfordert keinen zusätzlichen Aufwand beim Abdecken und Vorbereiten. Bringen Sie es einfach zusätzlich zu den üblichen Abdeckprodukten an, mit denen Sie die angrenzenden Bereiche der zu bearbeitenden Stelle schützen, und erzielen Sie eine weiche Lackkante. Das 3M™ Smooth Transition Tape ist 7 mm breit. Sein erhöhter Grat ist der einzige Teil, der mit Klebstoff versehen ist und auf der Oberfläche angebracht wird. Der klebstofffreie Rest des Bandes ermöglicht beim Sprühen das natürliche Eindringen der Grundierung und des Lacks. Dadurch entsteht ohne zusätzlichen Aufwand für den Lackierer eine praktisch unsichtbare Linie zwischen der bestehenden und der neuen Lackschicht. Im Vergleich zu herkömmlichen Vorgehensweisen mit Abdeckband und Papier oder gefaltetem Abdeckband sind wesentlich weniger Nacharbeiten erforderlich. Unser 3M™ Smooth Transition Tape eignet sich außerdem hervorragend für Schutzlacke gegen Steinschlag.

Vorteil:

  • Nie wieder harte Lackkanten
  • Einfach und schnell anzubringen und zu entfernen
  • Ermöglicht sanfte Lackübergänge – harte Lackkanten gehören der Vergangenheit an.
  • Das Design mit mittigem Klebstoffgrat erzeugt einen fließenden Lackübergang unter den Klebebandkanten
  • Minimiert Nacharbeiten zugunsten schnellerer Zykluszeiten