Přechodová páska 3M™, bílá, 9 m x 7 mm, 06800

Artiklové číslo: 7000000459
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 60 kusy
  • K objednání po násobcích: 60 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Smooth Transition Tape
Označení výrobce 3M™ Smooth Transition Tape; 3M™ Transition Tape
Barva Bílá
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Typické použití Vnitřní a venkovní použití
Délka 9 m
Šířka 0,007 m
Vlastnosti krycí fólie odolná proti odírání
Opakovaně použitelný ne
Druh produktu Zakrývací fólie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000000459
EAN / GTIN 00051131068001
Číslo výrobce 7000000459
L-číslo L01130 101045
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S hladkou přechodovou páskou 3M™ dosáhnete bezchybných výsledků při zakrytí a lakování, jako jsou otvory dveří, boční panely a krycí lišty. Náš pás se snadno připevní a nevyžaduje žádné další režijní náklady při zakrývání a přípravě. Jednoduše ji naneste vedle obvyklých maskovacích produktů, které chrání přilehlé oblasti obrobené plochy a dosahují měkkého okraje laku. Hladká přechodová páska 3M™ je široká 7 mm. Jeho zvýšené otřepy jsou jedinou částí, která je pokryta lepidlem a aplikována na povrch. Zbytek pásky bez lepidla umožňuje, aby základní nátěr a barva při postřiku přirozeně pronikaly. To vytváří prakticky neviditelnou čáru mezi existujícími a novými vrstvami nátěru bez dalšího úsilí pro malíře. Ve srovnání s tradičními postupy maskování pásky a papíru nebo skládané maskovací pásky je zapotřebí mnohem méně přepracování. Naše hladká přechodová páska 3M™ je také ideální pro ochranné nátěry proti kamenným třískám.

Výhoda:

  • Už nikdy netvrdo nemalujte
  • Snadná a rychlá instalace a demontáž
  • Umožňuje hladké přechody barev – tvrdé hrany laku jsou minulostí.
  • Konstrukce středového lepícího otřepu vytváří hladký přechod barvy pod okraji pásky
  • Minimalizuje přepracování pro rychlejší dobu cyklu