3M™ Smooth Transition Tape, Wit, 6.35 mm x 9 m, 06800

Artikelnummer: 7000000459
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 60 Pieces
  • Stappen van de bestelling: 60 Pieces
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Smooth Transition Tape
Artikelomschrijving producent 3M™ Smooth Transition Tape; 3M™ Transition Tape
Kleur wit
Met plak-/hechtstroken ja
Typisch gebruik binnen en buiten
Lengte 9 m
Breedte 0,007 m
Eigenschappen afdekfolie slijtvast
Herbruikbaar nee
Producttype afdekfolie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000000459
EAN/GTIN 00051131068001
Nummer fabrikant 7000000459
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Smooth Transition Tape zorgt voor een feilloze afwerking bij het afplakken en lakken van onderdelen, zoals portieropeningen, zijpanelen en kronkelende lijnen. Deze tape is eenvoudig aan te brengen en kost niet meer moeite tijdens het voorbereidingsproces. Breng de tape eenvoudig aan bovenop de standaard maskeerproducten die worden gebruikt om de omgeving van de reparatieplek te beschermen om zo een geleidelijke verfrand te creëren. 3M™ Smooth Transition Tape is 7 mm (1/4 inch) breed en bevat een verhoogde richel die de enige hechtlaag vormt op het oppervlak. Door de verhoogde vrije ruimte van de tape kan primer of lak natuurlijk binnensijpelen tijdens het spuiten. Hierdoor wordt een bijna onzichtbare verflijn gecreëerd tussen de bestaande coating en de nieuwe, zonder extra inspanningen van de autolaktechnicus. Ook is er hierdoor veel minder potentieel voor extra werk in vergelijking met traditionele systemen met tape en papier of systemen waarbij de tape wordt gevouwen. 3M™ Smooth Transition Tape is ook bij uitstek geschikt voor het aanbrengen van antisteenslagcoating.

Voordeel:

  • Vermijd harde verflijnen
  • Laat zich eenvoudig en snel aanbrengen en verwijderen
  • Geeft een geleidelijke overgang als resultaat, geen harde verflijn bij het repareren van aanrijdingsschade
  • Het ontwerp met centrale hechting laat de verf soepel onder de taperanden lopen
  • Minimaliseert herbewerking voor snellere doorlooptijden