3M™ Cinta de enmascarar de transición suave, blanco, 6,35 mm x 9 m, 06800

Número de artículo: 7000000459
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 60 unidades
  • Pasos del pedido: 60 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Smooth Transition Tape
Denominación del fabricante 3M™ Smooth Transition Tape; 3M™ Transition Tape
Color blanco
Con bandas de pegamento/adhesivas sí
Empleo típico Interior y exterior
Longitud 9 m
Anchura 0,007 m
Características lámina de recubrimiento resistente a la abrasión
Reutilizable no
Tipo de producto Lámina de cubierta

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000000459
EAN / GTIN 00051131068001
Número del fabricante 7000000459
Número L L01130 101045
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Consiga un aspecto perfecto a la hora de enmascarar y pintar piezas, como aberturas de puertas, paneles de cuarto de borde y líneas de estampado, gracias a la cinta de difuminación suave 3M™. Nuestra cinta se aplica fácilmente sin dificultar los procesos de enmascarado y preparación. Para crear un borde de pintura difuminado, basta con colocar la cinta sobre los productos de enmascarado estándares empleados para proteger los alrededores del área de reparación. La cinta de difuminación suave 3M™ presenta un ancho de 7 mm y una banda central elevada, la única parte cubierta de adhesivo que se aplica a la superficie. La parte sin elevación permite que la imprimación o pintura se difuminen de forma natural al rociar el área. De este modo, se consigue una línea de pintura casi invisible entre el revestimiento anterior y el nuevo, sin necesidad de que el pintor tenga que hacer un mayor esfuerzo. Como resultado, se reduce enormemente la repetición de tareas en comparación con los sistemas de papel o cinta tradicionales, o las cintas plegadas. Nuestra cinta de difuminación suave 3M™ también es ideal para revestimientos contra arañazos.

Ventaja:

  • Eliminación de las líneas de pintura definidas
  • Aplicación y retirada sencillas y rápidas
  • Transición suave de la pintura, sin líneas definidas en los bordes para los pintores de reparación de abolladuras
  • El diseño con adhesivo central permite que la pintura se distribuya uniformemente debajo de los bordes de la cinta
  • Reduce al mínimo la necesidad de repetir el trabajo, por lo que se consiguen ciclos más rápidos