Nastro per sfumature 3M™, bianco, 6,35 mm x 9 m, 06800

Codice art.: 7000000459
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 60 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 60 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie Smooth Transition Tape
Denominazione originale prodotto 3M™ Smooth Transition Tape; 3M™ Transition Tape
Colore bianco
Con strisce adesive sì
Utilizzo tipico Area interna ed esterna
Lunghezza 9 m
Larghezza 0,007 m
Caratteristiche pellicola di copertura es. resistente all’abrasione
Riutilizzabile no
Tipo di prodotto Pellicola di copertura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000459
EAN / GTIN 00051131068001
Codice del produttore 7000000459
Numero-L L01130 101045
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Realizza verniciature perfettamente sfumate su: aperture portiere, pannelli laterali e fascioni sottoporta con il nastro per sfumature 3M™. Il nostro nastro si applica facilmente e non aggiunge altro lavoro al processo di mascheratura e preparazione. Applicalo semplicemente sui prodotti per mascheratura standard usati per proteggere le parti attorno all'area da riparare, otterrai finiture uniformi. Il nastro per sfumature 3M™ è largo 7 mm ed è caratterizzato da una parte centrale adesiva da applicare sulla superficie. I bordi non adesivi del nastro permettono a fondi e vernici di fluire liberamente durante la spruzzatura. Questo crea una linea di verniciatura praticamente invisibile tra il rivestimento esistente e quello nuovo, senza aggiungere lavoro per l'operatore che svolge la verniciatura. Grazie all'utilizzo del nastro per sfumature 3M™ si riducono le rilavorazioni rispetto ai tradizionali sistemi nastro/carta o nastro ripiegato. Il nastro per sfumature 3M™ è perfetto anche per l'applicazione dei protettivi antisasso.

Vantaggi:

  • Elimina le linee di verniciatura nette
  • Applicazione e rimozione rapide e semplici
  • Offre ai professionisti della carrozzeria una sfumatura uniforme della vernice, senza linee di verniciatura nette
  • La striscia adesiva centrale consente alla vernice di penetrare uniformemente sotto i bordi del nastro, realizzando sfumature perfette
  • Riduce al minimo la rilavorazione per cicli di lavoro più brevi