Ruban de transition lisse 3M™, Blanc, 6,35 mm x 9 m, 06800

Réf.: 7000000459
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 60 unités
  • Etapes de la commande : 60 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Smooth Transition Tape
Référence fabricant 3M™ Smooth Transition Tape; 3M™ Transition Tape
Couleur blanc
Avec bandes collantes/adhésives oui
Utilisation type intérieur et extérieur
Longueur 9 m
Largeur 0,007 m
Caractéristiques film de recouvrement résistance à l’abrasion
Réutilisabilité non
Type de produit films de recouvrement

Identification et classification

Référence article 7000000459
EAN / GTIN 00051131068001
Réf. fabricant 7000000459
Article hors catalogue L01130 101045
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Obtenez une apparence impeccable lors du masquage et de la peinture des zones telles que les ouvertures de porte, les panneaux de carrosserie et les lignes de force avec le ruban de transition lisse 3M™. Notre ruban s’applique facilement, sans effort supplémentaire dans les processus de masquage et de préparation. Il vous suffit de l’ajouter par-dessus les produits de masquage standard appliqués pour protéger la périphérie de la zone de réparation pour créer un bord peint lisse. Le ruban de transition lisse 3M™ fait 1/4 pouce (7 mm) de large et est doté d’une rainure surélevée qui est la seule partie adhésive couverte à être appliquée sur la surface. La partie restante libre élevée du ruban permet à l’apprêt ou à la peinture de se lisser naturellement lorsque la zone est pulvérisée. Cela crée une ligne de peinture presque invisible entre le revêtement existant et le nouveau, sans effort supplémentaire du peintre. Et cela donne lieu à beaucoup moins de retravail potentiel par rapport aux systèmes classiques ruban/papier ou aux systèmes de ruban plié. Notre ruban de transition lisse 3M™ est également parfait pour le revêtement antigravillons.

Avantage(s):

  • Éliminez les lignes de peinture marquées
  • Appliquez-le et éliminez-les facilement et rapidement
  • Laisse une transition de peinture fluide, aucune ligne latérale marquée pour les peintres de réparation
  • La ligne adhésive centrale permet de laisser des lignes de peintures lisses sous les bords du ruban
  • Minimise les retouches pour des temps de cycle améliorés