Składane skrzynki z polipropylenu, pojemność: 19l

Nr art.: 693450 19
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 729 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości walizki: do układania w stosy

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

właściwości walizki do układania w stosy
długość zewnętrzna 400 mm
szerokość zewnętrzna 300 mm
wysokość zewnętrzna 220 mm
wysokość po złożeniu 89 mm
długość wewnętrzna 356 mm
szerokość wewnętrzna 257 mm
wysokość wewnętrzna 217 mm
pojemność 19 l
Nośność maksymalna 15 kg
masa 2 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693450 19
EAN / GTIN 2050001785916
Producent/osoba odpowiedzialna Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.utzgroup.de

Opis

Wykonanie:

Skrzynki z polipropylenu, można układać jedną na drugiej. 2 złożone skrzynki wielk. 19 pasują na 1złożoną skrzynkę wielk. 42. Objętość po złożeniu mniejsza o 64%.