Składane skrzynki z polipropylenu, pojemność: 19l

Nr art.: 693450 19
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 116 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Skrzynka
Szerokość zewnętrzna
300 mm
Wysokość zewnętrzna
220 mm
Głębokość zewnętrzna
400 mm
Szerokość wewnętrzna
257 mm
Wysokość wewnętrzna
217 mm
Głębokość wewnętrzna
356 mm
Właściwości
Do układania w stosy; Możliwość złożenia
Maks. nośność
15 kg
Pojemność
19 l
Masa
2 kg
Odcień, Pomarańczowy
Pomarańczowy luminescencyjny
Oznaczenie producenta
Faltbox aus Polypropylen, Volumen: 19l
Kolor
Pomarańczowy
Wysokość po złożeniu, Możliwość złożenia
89 mm
Materiał
z tworzywa sztucznego
Na rolkach
nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693450 19
EAN / GTIN 2050001785916
Numer producenta 1046009
Producent/osoba odpowiedzialna Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.utzgroup.de

Opis

Wykonanie:

Skrzynki z polipropylenu, można układać jedną na drugiej. 2 złożone skrzynki wielk. 19 pasują na 1złożoną skrzynkę wielk. 42. Objętość po złożeniu mniejsza o 64%.