Taittolaatikko polypropeenia, Tilavuus: 19l

Tuote nro.: 693450 19
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 888 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tilavuus (l) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Laukun ominaisuus: pinottava

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laukun ominaisuus pinottava
Ulkomitta pituus 400 mm
Ulkomitta leveys 300 mm
Ulkomitta korkeus 220 mm
Korkeus kokoontaitettuna 89 mm
Sisäpituus 356 mm
Sisäleveys 257 mm
Sisäkorkeus 217 mm
Tilavuus 19 l
Enimmäiskantokyky 15 kg
Paino 2 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 693450 19
EAN / GTIN 2050001785916
Valmistaja/vastuuhenkilö Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.utzgroup.de

Kuvaus

Malli:

Pinottava muovilaatikko polypropeenia. 2 taittolaatikkoa, koko 19, sopivat 1 taittolaatikon koko 42 päälle. Tilantarve vähenee kokoon taitettaessa 64  %.