Összecsukható láda polipropilénből, Térfogat: 19l

Cikkszám: 693450 19
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 898 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Térfogat (l) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Koffer tulajdonságai: egymásra helyezhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Koffer tulajdonságai egymásra helyezhető
Külső méret hossz 400 mm
Külső méret szélesség 300 mm
Külső méret magasság 220 mm
Magasság összecsukva 89 mm
Belső méret hossz 356 mm
Belső méret szélesség 257 mm
Belső méret magasság 217 mm
Térfogat 19 l
Maximális teherbírás 15 kg
Súly 2 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 693450 19
EAN / GTIN 2050001785916
Gyártó/felelős személy Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.utzgroup.de

Leírás

Kivitel:

Egymásra helyezhető polipropilén műanyag láda. 2 db 19-es méretű összecsukható doboz 1 db 42-es méretű összecsukható dobozra illik. Az összecsukással elérhető térfogatcsökkenés 64%.