Sulankstoma dėžė iš polipropileno, Apimtis: 19l

Prekės Nr.: 693450 19
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 341 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Apimtis (l) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, oranžinės spalvos Švytinti oranžinė
Gamintojo pavadinimas Faltbox aus Polypropylen, Volumen: 19l
Spalva oranžinės spalvos
Vidinis plotis 257 mm
Vidinis aukštis 217 mm
Vidinis gylis 356 mm
Apimtis 19 l
Aukštis, kai sulankstytas, sulankstom. 89 mm
Produkto rūšis Dėžutė / dėžė
Savybė galima krauti eilėmis; sulankstom.
Išorinis plotis 300 mm
Išorinis aukštis 220 mm
Išorinis matmuo gylis 400 mm
Medžiaga iš plastiko
Keliamoji galia maks. 15 kg
Svoris 2 kg
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693450 19
EAN / GTIN 2050001785916
Gamintojas / atsakingas asmuo Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 Schüttorf, Germany, www.utzgroup.de

Aprašymas

Modelis:

Sudedamos viena ant kitos dėžutės iš polipropileno. 2 sulankstomos dėžės dyd 19 tinka dėti ant 1 sulankstomos dėžės dyd. 42. Sulanksčius sutaupoma iki 64% vietos.