Skládací box z polypropylenu, Objem: 19l

Artiklové číslo: 693450 19
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
540 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
box
Vnější rozměr – šířka
300 mm
Vnější rozměr – výška
220 mm
Vnější rozměr – hloubka
400 mm
Vnitřní rozměr šířka
257 mm
Vnitřní rozměr výška
217 mm
Vnitřní rozměr hloubka
356 mm
Vlastnosti
Stohovatelné; Skládací
Nosnost max.
15 kg
Objem
19 l
Hmotnost
2 kg
Barevný odstín, Oranžová
Svítivá oranžová
Označení výrobce
Faltbox aus Polypropylen, Volumen: 19l
Barva
Oranžová
Výška složená, Skládací
89 mm
Materiál
plast
Pojízdné
ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693450 19
EAN / GTIN 2050001785916
Číslo výrobce 1046009
Výrobce/odpovědná osoba Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.utzgroup.de

Popis

Provedení:

Stohovatelný plastový box z polypropylenu. 2 skládací boxy vel. 19 pasují na 1 skládací box vel. 42. Snížení objemu díky složení činí 64%.